Eriks
PFERD

PFERD Meule en tissu 100x10/10

  • ERIKS:23874234
  • Fabricant:4007220294123
Image 1
Les meules en tissu sont utilisées avec des pâtes de prépolissage et de polissage miroir.
Si des surfaces de très haute qualité doivent être atteintes, il faut utiliser consécutivement plusieurs ou même toutes les exécutions les unes
après les autres.
Les meules en tissu sont disponibles en quatre exécutions : ST (tissu sisal) = prépolissage grossier TH (tissu, dur) = prépolissage
TW (tissu, souple) = polissage miroir FL (flanelle) = polissage miroir/avivage
Prépolissage acier et INOX, meules en tissu ST ou TH avec pâte à polir PP 1 VP Fe
Prépolissage aluminium et cuivre, meules en tissu ST ou TH avec pâte à polir PP 2 VP MS
Prépolissage métaux composites, meules en tissu ST ou TH avec pâte à polir PP 3 VP NE
Polissage miroir tous les métaux, meules en tissu TW ou FL avec pâte à polir PP 4 HGP
Polissage miroir matières synthétiques, meules en tissu TW ou FL avec pâte à polir PP 5 HGP K
Vitesses de coupe recommandées :
Les meules en tissus TW et FL atteignent leur meilleur performance avec une vitesse de coupe recommandée de 5 - 15 m/s
Les meules en tissus ST et TH atteignent leur meilleur performance avec une vitesse de coupe recommandée de 10-15 m/s
Ajouter à la liste

7,96 €/ Unitéhors TVA

9,63 €TVA incluse

Vendu par: 5Commande minimum: 5

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
PFERD
Diamètre
100 mm
Largeur
10 mm
Diamètre de forage
10 mm