Eriks
PFERD

PFERD Meule en fibre CC-FS CO-COOL 115mm G120

  • ERIKS:23875742
  • Fabricant:4007220763353
Image 1
Meule en fibre, grain céramique, COMBICLICK®, Ø de 115 mm

Corindon CO-COOL
Modèle : grain céramique (CO–COOL). Forte abrasion avec enlèvement élevé de matière. Performance maximale constante grâce au grain céramique auto-affûtant. Des additifs abrasifs dans le revêtement permettent d'améliorer l'enlèvement de matière nettement visible, empêchent l'encrassement et ont un effet réfrigérant.

Applications : travaux de ponçage universels du ponçage fin à ultra-fin sur des matériaux durs, à mauvaise conductibilité thermique, par ex. sur l'acier inoxydable et l'aluminium.

Ajouter à la liste

1,99 €/ Unitéhors TVA

2,41 €TVA incluse

Vendu par: 25Commande minimum: 25

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
PFERD
Diamètre de disque
115 mm
Granulation
P120