Eriks
PFERD

PFERD Meule debarbage coudee ZA30S SG 178x7,2mm

  • ERIKS:14591405
  • Fabricant:4007220470435
Image 1
Meule d'ébarbage pour l'acier et la fonte

ZIRKON SG CAST + STEEL
Modèle : corindon zirconium Z et corindon spécial A (ZA 30), dur, avec liant en résine synthétique renforcé de fibre pour une très longue durée de vie et une très grande performance de meulage. Alésage normalisé de 22,23 mm.

Applications : convient pour l'usinage de l'acier et de la fonte grise/à graphite sphéroïdal. Pour le meulage de surface, l'usinage des joints de soudure et des soudures d'angle, le jointoiement, le chanfreinage et l'ébarbage. Optimisée pour une utilisation sur des meuleuses d'angle avec turbine à air comprimé et à haute fréquence.

Ajouter à la liste

11,09 €/ Unitéhors TVA

13,42 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
PFERD