Modèle : tendre, avec liant en résine synthétique renforcé de fibre. Fabriqué sans matières de remplissage ferrifères, sulfurifères et chlorées. Alésage normalisé de 22,23 mm.
Applications : pour le meulage de surface, l'usinage des joints de soudure et des soudures d'angle, le jointoiement, le chanfreinage et l'ébarbage.
SG INOX
Corindon spécial (A), mi-dur. Très longue durée de vie et grande performance de meulage.
10,08 €/ Unitéhors TVA
12,20 €TVA incluse
Vendu par: 10Commande minimum: 10
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | PFERD |
Diamètre de disque | 230 mm |
Diamètre de forage | 22.23 mm |
Epaisseur | 7 mm |
Approprié pour acier ino | Oui |
Granulation | 30 |
Dureté | N |
Matériau du revêtement | Corindon |
Forme | Moyeu déporté |
Hauteur de/à | 22.23 mm |