Eriks
PFERD

PFERD Meule debarbage coudee CO24QSG 180x7,2mm

  • ERIKS:14591403
  • Fabricant:4007220011690
Image 1
Meule d'ébarbage pour l'usinage de l'acier et de l'acier inoxydable

CERAMIC SGP STEELOX
Modèle : grain céramique (CO 24), tendre, avec liant en résine synthétique renforcé de fibre pour une très longue durée de vie. Grâce à l'effet d'autodiamantage du grain céramique comme l'abrasif de haute qualité, en interaction avec une technologie de liant spéciale, l'outil reste très performant pendant toute sa durée de vie. Fabriqué sans matières de remplissage ferrifères, sulfurifères et chlorées. Alésage normalisé de 22,23 mm.

Applications : convient pour l'usinage de l'acier et de l'acier inoxydable. Pour le meulage de surface, l'usinage des joints de soudure et des soudures d'angle, le jointoiement, le chanfreinage et l'ébarbage.

Ajouter à la liste

17,30 €/ Unitéhors TVA

20,93 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
PFERD