CERAMIC SGP STEELOX
Modèle : grain céramique (CO 24), tendre, avec liant en résine synthétique renforcé de fibre pour une très longue durée de vie. Grâce à l'effet d'autodiamantage du grain céramique comme l'abrasif de haute qualité, en interaction avec une technologie de liant spéciale, l'outil reste très performant pendant toute sa durée de vie. Fabriqué sans matières de remplissage ferrifères, sulfurifères et chlorées. Alésage normalisé de 22,23 mm.
Applications : convient pour l'usinage de l'acier et de l'acier inoxydable. Pour le meulage de surface, l'usinage des joints de soudure et des soudures d'angle, le jointoiement, le chanfreinage et l'ébarbage.
10,24 €/ Unitéhors TVA
12,39 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150