Eriks
PFERD

PFERD Meule debarbage coudee A30PPS 178x7mm

  • ERIKS:23148507
  • Fabricant:4007220470527
Image 1
Meule d'ébarbage PSF STEEL

Modèle : avec liant en résine synthétique renforcé de fibre. Alésage normalisé de 22,23 mm.

Applications : pour le meulage de surface, l'usinage des joints de soudure et des soudures d'angle, le jointoiement, le chanfreinage et l'ébarbage.



PSF STEEL
Corindon (A), mi-dur. Longue durée de vie et grande performance de meulage.

Ajouter à la liste

3,87 €/ Unitéhors TVA

4,68 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
PFERD
Diamètre de disque
178 mm
Diamètre de forage
22.23 mm
Epaisseur
7 mm
Approprié pour tubes en fonte
Oui
Granulation
30
Dureté
P
Matériau du revêtement
Corindon
Forme
Moyeu déporté