Modèle : avec liant en résine synthétique renforcé de fibre. Alésage normalisé de 22,23 mm.
Applications : pour le meulage de surface, l'usinage des joints de soudure et des soudures d'angle, le jointoiement, le chanfreinage et l'ébarbage.
SG STEEL
Corindon spécial (A), dur. Très longue durée de vie et grande performance de meulage.
9,18 €/ Unitéhors TVA
11,11 €TVA incluse
Vendu par: 10Commande minimum: 10
Date de livraison estimée - 11/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | PFERD |
Diamètre de disque | 230 mm |
Diamètre de forage | 22.23 mm |
Epaisseur | 7 mm |
Granulation | 24 |
Dureté | R |
Matériau du revêtement | Corindon |
Forme | Moyeu déporté |
Hauteur de/à | 22.23 mm |