Eriks
PFERD

PFERD Meule de touret 30x6x6 grain 24

  • ERIKS:23875815
  • Fabricant:4007220165430
Image 1
Abrasif : corindon A
Fabriqué sans adjonction de produits de remplissage à teneur en fer, en chlore ou en soufre.
Outil universel de dureté M tendre offrant une grande facilité de meulage et une bonne durée de vie.
Pour meulage périphérique Les meules plates jusqu'à 76 mm de ø peuvent être utilisées sans capot de protection
Ajouter à la liste

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
PFERD
Diamètre de disque
30 mm
Diamètre de forage
6 mm
Epaisseur
6 mm
Approprié pour acier ino
Oui
Approprié pour tubes en fonte
Oui
Granulation
24
Dureté
M
Matériau du revêtement
Corindon
Forme
Plat
Hauteur de/à
6 mm