Eriks
PFERD

PFERD Meule d'ébauche aluminium A24NSG 115x7,2mm à moyeu déporté

  • ERIKS:23428254
  • Fabricant:4007220475393
Image 1
Meule d'ébarbage pour l'aluminium

SG ALU
Modèle : corindon spécial et carbure de silicium (A 24), mou, avec liant en résine synthétique renforcé de fibre pour une très longue durée de vie et une grande performance de meulage. Alésage normalisé de 22,23 mm.

Applications : convient pour l'usinage de l'aluminium et des métaux non ferreux. Pour le meulage de surface, l'usinage des joints de soudure et des soudures d'angle, le jointoiement, le chanfreinage et l'ébarbage. Pas d'encrassement de la meule d'ébarbage également sur des matériaux mous, encrassants.

Remarque : sans matières de remplissage laissant des résidus sur la matière à usiner. La surface peut donc être soudée immédiatement.
Ajouter à la liste

4,26 €/ Unitéhors TVA

5,15 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
PFERD
Diamètre de disque
115 mm
Diamètre de forage
22.23 mm
Epaisseur
7 mm
Granulation
24
Dureté
N
Matériau du revêtement
Corindon
Forme
Moyeu déporté