Eriks
PFERD

PFERD Meule d'ébauche acier inox. A30NSG 115x7,2mm à moyeu déporté

  • ERIKS:23428247
  • Fabricant:4007220470244
Image 1
Meule d'ébarbage SG INOX pour l'usinage de l'acier inoxydable

Modèle : tendre, avec liant en résine synthétique renforcé de fibre. Fabriqué sans matières de remplissage ferrifères, sulfurifères et chlorées. Alésage normalisé de 22,23 mm.

Applications : pour le meulage de surface, l'usinage des joints de soudure et des soudures d'angle, le jointoiement, le chanfreinage et l'ébarbage.

SG INOX
Corindon spécial (A), mi-dur. Très longue durée de vie et grande performance de meulage.
Ajouter à la liste

4,06 €/ Unitéhors TVA

4,91 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
PFERD
Diamètre de disque
115 mm
Diamètre de forage
22.23 mm
Epaisseur
7 mm
Approprié pour acier ino
Oui
Granulation
30
Dureté
N
Matériau du revêtement
Corindon
Forme
Moyeu déporté
Hauteur de/à
22.23 mm