Eriks
PFERD

PFERD Meule d'ébauche A24RSG 178x7,2mm à moyeu déporté

  • ERIKS:23428237
  • Fabricant:4007220470145
Image 1
Meule d'ébarbage SG STEEL

Modèle : avec liant en résine synthétique renforcé de fibre. Alésage normalisé de 22,23 mm.

Applications : pour le meulage de surface, l'usinage des joints de soudure et des soudures d'angle, le jointoiement, le chanfreinage et l'ébarbage.

SG STEEL
Corindon spécial (A), dur. Très longue durée de vie et grande performance de meulage.
Ajouter à la liste

6,06 €/ Unitéhors TVA

7,33 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
PFERD
Diamètre de disque
178 mm
Diamètre de forage
22.23 mm
Epaisseur
7 mm
Granulation
24
Dureté
R
Matériau du revêtement
Corindon
Forme
Moyeu déporté
Hauteur de/à
22.23 mm