Eriks
PFERD

PFERD Meule CC-Grind STRONG-STEEL 115mm

  • ERIKS:14591406
  • Fabricant:4007220104477
Image 1
Disque abrasif pour l’usinage de l’acier et de la calamine

CC-GRIND-STRONG SG STEEL
Modèle : grains de corindon liés à la résine synthétique (Z) avec support en toile de verre abrasif et trois couches d’abrasif, homogène et légèrement ouvert. La structure innovante en couches très résistante de la meule garantit une utilisation aussi robuste et sûre qu’avec une meule d’ébarbage ordinaire. Progression du travail très rapide grâce à un abrasif très agressif. Le bruit et les vibrations sont réduits de 50 %, la poussière de 70 %.

Applications : pour le meulage de surface, l’usinage des joints de soudure, le chanfreinage et l’ébavurage.

Remarque : durée d’utilisation multipliée par trois par rapport au CC-GRIND-SOLID SG STEEL par le plateau support abrasif et trois couches de matière abrasive, pouvant être traitées successivement.

Ajouter à la liste

12,69 €/ Unitéhors TVA

15,35 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
PFERD