Eriks
PFERD

PFERD Meule CC-Grind Solid Steel 125mm

  • ERIKS:12454814
  • Fabricant:4007220887073
Image 1
Meule abrasive CC-GRIND-SOLID SG STEEL pour l'usinage de l'acier

Modèle : grains en céramique (CO) sur support en toile de verre résistant à la déchirure et solide, uniforme et légèrement ouvert. La structure composite innovante très résistante de la meule garantit une utilisation aussi robuste et sûre qu’avec une meule d’ébarbage ordinaire. Le bruit et les vibrations sont réduits jusqu’à 50 %, et la poussière jusqu’à 80 %.

Applications : pour le meulage de surface, l’usinage des joints de soudure, le chanfreinage et l’ébavurage. Pas adapté à la rectification tangentielle.

Ajouter à la liste

6,79 €/ Unitéhors TVA

8,22 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

33 En stock - Date de livraison estimée 04/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
PFERD
Approprié pour métal
Oui