Eriks
PFERD

PFERD Meule CC-Grind Solid SGP STEEL 125mm

  • ERIKS:14591412
  • Fabricant:4007220104989
Image 1
Meule abrasive CC-GRIND-SOLID SGP STEEL pour l'usinage de l'acier

Modèle : grain abrasif VICTOGRAIN triangulaire. L'arête des grains abrasifs des triangles de même forme et de même taille arrivent sur la pièce à usiner avec un angle optimal ; ainsi, chaque grain abrasif ne requiert que peu d'énergie pour pénétrer dans la pièce à usiner. Les grains abrasifs sont fixés avec une face du triangle sur le support. De ce fait, ils sont particulièrement bien intégrés et offrent, de par leur forme affinée, un espace de dégagement de copeaux extrêmement grand. En raison des très petits cristaux à l'intérieur du triangle, des arêtes très coupantes sont toujours disponibles, mais seulement un minimum du grain abrasif est rompu. Le bruit et les vibrations sont réduits de 50%, la poussière de 80%.

Applications : pour le meulage de surface, l'usinage des joints de soudure, le chanfreinage et l'ébarbage. Convient notamment aux travaux de ponçage difficiles et intensifs.

Remarque : ne convient pas à la rectification tangentielle. Utilisation seulement avec jeu de brides de serrage pour CC-GRIND®-SOLID.

Ajouter à la liste

10,29 €/ Unitéhors TVA

12,45 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
PFERD