Modèle : grain abrasif VICTOGRAIN triangulaire. L'arête des grains abrasifs des triangles de même forme et de même taille arrivent sur la pièce à usiner avec un angle optimal ; ainsi, chaque grain abrasif ne requiert que peu d'énergie pour pénétrer dans la pièce à usiner. Les grains abrasifs sont fixés avec une face du triangle sur le support. De ce fait, ils sont particulièrement bien intégrés et offrent, de par leur forme affinée, un espace de dégagement de copeaux extrêmement grand. En raison des très petits cristaux à l'intérieur du triangle, des arêtes très coupantes sont toujours disponibles, mais seulement un minimum du grain abrasif est rompu. Le bruit et les vibrations sont réduits de 50%, la poussière de 80%.
Applications : pour le meulage de surface, l'usinage des joints de soudure, le chanfreinage et l'ébarbage. Convient notamment aux travaux de ponçage difficiles et intensifs.
Remarque : ne convient pas à la rectification tangentielle. Utilisation seulement avec jeu de brides de serrage pour CC-GRIND®-SOLID.
11,29 €/ Unitéhors TVA
13,66 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150