Modèle : grains en céramique (CO) sur support en toile de verre résistant à la déchirure et solide, uniforme et légèrement ouvert. La structure composite innovante très résistante de la meule garantit une utilisation aussi robuste et sûre qu’avec une meule d’ébarbage ordinaire. Le bruit et les vibrations sont réduits jusqu’à 50 %, et la poussière jusqu’à 80 %.
Applications : pour le meulage de surface, l’usinage des joints de soudure, le chanfreinage et l’ébavurage. Pas adapté à la rectification tangentielle.
6,71 €/ Unitéhors TVA
8,12 €TVA incluse
Vendu par: 10Commande minimum: 10
Date de livraison estimée - 11/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150