Eriks
PFERD

PFERD Meule boisseau 20A16QSG 110x55mm

  • ERIKS:23149236
  • Fabricant:4007220164730
Image 1
Meule boisseau SG STEELOX pour l’usinage de l’acier

Modèle : modèle mi-dur, avec liant en résine synthétique pour une bonne durée d’utilisation et un pouvoir abrasif élevé. Alésage normalisé 22,23 mm.

Applications : la vitesse de travail maximale autorisée est de 50 m/s.



SG STEELOX
Corindon (A). Fabriqué sans matières de remplissage ferrifères, sulfurifères et chlorées. Pour le meulage de surface, l’usinage de joints de soudure, le chanfreinage et l’ébavurage. Grâce à sa position légèrement inclinée, adapté également pour l’usinage de joints de soudure.

Ajouter à la liste

25,78 €/ Unitéhors TVA

31,19 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
PFERD