Eriks
PFERD

PFERD Meule a tronconner SG X-LOCK STEELOX 125x2,4mm

  • ERIKS:13553145
  • Fabricant:4007220113493
Image 1
Meule à tronçonner pour l’usinage de l’acier inoxydable, X- LOCK

Modèle : corindon (A) avec liant en résine synthétique renforcé de fibres. Fabriqué sans matières de remplissage ferrifères, sulfurifères et chlorées. Avec emmanchement X-LOCK pour un changement d’outil aisé et rapide.

Applications : idéal pour le tronçonnage de tôles, de profilés et de matériaux massifs. Les meules à tronçonner minces (épaisseur de 1,0 à 1,9 mm) conviennent parfaitement pour des coupes rapides, fines et avec peu de bavures. Les épaisseurs 2,4 et 2,5 mm conviennent pour des tâches de tronçonnage universelles.



SG STEELOX
Corindon haute performance (A), dur.
Durée d’utilisation maximale et grande performance de tronçonnage.

Ajouter à la liste

3,70 €/ Unitéhors TVA

4,48 €TVA incluse

Vendu par: 25Commande minimum: 25

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
PFERD
Diamètre de disque
125 mm
Epaisseur
2.4 mm
Porte-outil
X-LOCK
Pièces détachées et accessoires
Product Image

BOSCH Meuleuse X-LOCK GWX 19-125 S dans carton

  • Eriks:13571025
  • Manufacturer:0 601 7C8 002
Ce produit n’est plus proposé.Découvrez des produits similaires dans notre assortiment
Product Image

BOSCH Meuleuse X-LOCK GWX 18V-10 SC dans L-Boxx

  • Eriks:13571028
  • Manufacturer:0 601 7B0 400
Ce produit n’est plus proposé.Découvrez des produits similaires dans notre assortiment