Modèle : corindon (A) avec liant en résine synthétique renforcé de fibres. Fabriqué sans matières de remplissage ferrifères, sulfurifères et chlorées. Avec emmanchement X-LOCK pour un changement d’outil aisé et rapide.
Applications : idéal pour le tronçonnage de tôles, de profilés et de matériaux massifs. Les meules à tronçonner minces (épaisseur de 1,0 à 1,9 mm) conviennent parfaitement pour des coupes rapides, fines et avec peu de bavures. Les épaisseurs 2,4 et 2,5 mm conviennent pour des tâches de tronçonnage universelles.
SG STEELOX
Corindon haute performance (A), dur.
Durée d’utilisation maximale et grande performance de tronçonnage.
3,62 €/ Unitéhors TVA
4,38 €TVA incluse
Vendu par: 25Commande minimum: 25
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150