Modèle : corindon (A) avec liant en résine synthétique renforcé de fibres. Fabriqué sans matières de remplissage ferrifères, sulfurifères et chlorées. Avec emmanchement X-LOCK pour un changement d’outil aisé et rapide.
Applications : idéal pour le tronçonnage de tôles, de profilés et de matériaux massifs. Les meules à tronçonner minces (épaisseur de 1,0 à 1,9 mm) conviennent parfaitement pour des coupes rapides, fines et avec peu de bavures. Les épaisseurs 2,4 et 2,5 mm conviennent pour des tâches de tronçonnage universelles.
PSF STEELOX
Corindon (A), mi-dur.
Longue durée de vie et grande performance de tronçonnage.
2,27 €/ Unitéhors TVA
2,75 €TVA incluse
Vendu par: 25Commande minimum: 25
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150