Eriks
PFERD

PFERD Meule a tronconner PSF X-LOCK STEELOX 125x1,6mm

  • ERIKS:13553152
  • Fabricant:4007220113455
Image 1
Meule à tronçonner pour l'usinage de l'acier inoxydable, X-LOCK

Modèle : corindon (A) avec liant en résine synthétique renforcé de fibres. Fabriqué sans matières de remplissage ferrifères, sulfurifères et chlorées. Avec emmanchement X-LOCK pour un changement d’outil aisé et rapide.

Applications : idéal pour le tronçonnage de tôles, de profilés et de matériaux massifs. Les meules à tronçonner minces (épaisseur de 1,0 à 1,9 mm) conviennent parfaitement pour des coupes rapides, fines et avec peu de bavures. Les épaisseurs 2,4 et 2,5 mm conviennent pour des tâches de tronçonnage universelles.



PSF STEELOX
Corindon (A), mi-dur.
Longue durée de vie et grande performance de tronçonnage.

Ajouter à la liste

2,21 €/ Unitéhors TVA

2,67 €TVA incluse

Vendu par: 25Commande minimum: 25

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
PFERD
Diamètre de disque
125 mm
Epaisseur
1.6 mm
Porte-outil
X-LOCK
Pièces détachées et accessoires
Product Image

BOSCH Meuleuse X-LOCK GWX 19-125 S dans carton

  • Eriks:13571025
  • Manufacturer:0 601 7C8 002
Ce produit n’est plus proposé.Découvrez des produits similaires dans notre assortiment
Product Image

BOSCH Meuleuse X-LOCK GWX 18V-10 SC dans L-Boxx

  • Eriks:13571028
  • Manufacturer:0 601 7B0 400
Ce produit n’est plus proposé.Découvrez des produits similaires dans notre assortiment