Eriks
PFERD

PFERD Meule a tronconner PSF X-LOCK STEELOX 115x1,6mm

  • ERIKS:14591638
  • Fabricant:4007220113417
Image 1
Meule à tronçonner pour l'usinage de l'acier inoxydable, X-LOCK

Modèle : corindon (A) avec liant en résine synthétique renforcé de fibres. Fabriqué sans matières de remplissage ferrifères, sulfurifères et chlorées. Avec emmanchement X-LOCK pour un changement d’outil aisé et rapide.

Applications : idéal pour le tronçonnage de tôles, de profilés et de matériaux massifs. Les meules à tronçonner minces (épaisseur de 1,0 à 1,9 mm) conviennent parfaitement pour des coupes rapides, fines et avec peu de bavures. Les épaisseurs 2,4 et 2,5 mm conviennent pour des tâches de tronçonnage universelles.



PSF STEELOX
Corindon (A), mi-dur.
Longue durée de vie et grande performance de tronçonnage.

Ajouter à la liste

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
PFERD