Eriks
PFERD

PFERD Meule à tronçonner pour l'alu A24NSG 178x2,9mm plate

  • ERIKS:23428343
  • Fabricant:4007220538487
Image 1
Meule à tronçonner pour l'usinage de l'aluminium

SG ALU
Modèle : corindon haute performance (A) et carbure de silicium (C), tendre, avec liant en résine synthétique renforcé de fibre pour une longue durée de vie et une performance de tronçonnage élevée. Alésage normalisé de 22,23 mm.

Applications : pour le tronçonnage de tôles, profilés, réalisation d'ouvertures. Pas d'encrassement de la meule à tronçonner également sur des matériaux tendres.

Remarque : sans matières de remplissage laissant des résidus sur la matière à usiner. La surface peut donc être soudée immédiatement.
Ajouter à la liste

4,95 €/ Unitéhors TVA

5,99 €TVA incluse

Vendu par: 25Commande minimum: 25

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
PFERD
Diamètre de disque
178 mm
Diamètre de forage
22.23 mm
Epaisseur
2.9 mm
Granulation
24
Dureté
N
Matériau du revêtement
Corindon
Forme
Plat