Eriks
PFERD

PFERD Meule à tronçonner pour l'acier inox. A60RSG 115x1,0mm plate

  • ERIKS:23428308
  • Fabricant:4007220499702
Image 1
Meule à tronçonner SG STEELOX pour l'usinage de l'acier et de l'acier inoxydable

Modèle : corindon (A 24, A 46, A 60), avec liant en résine synthétique renforcé de fibre pour une très longue durée de vie et une grande performance de tronçonnage. Fabriqué sans matières de remplissage ferrifères, sulfurifères et chlorées. Alésage normalisé de 22,23 mm.

Applications : usinage de l'acier et de l'acier inoxydable. Tronçonnage de tôles et de profilés minces, réalisation d'ouvertures. Les meules à tronçonner ultra-minces (épaisseur 0,8 mm) conviennent pour une précision et une qualité de coupe maximales, les épaisseurs (1,0–1,9 mm) conviennent parfaitement pour une coupe rapide, confortable et sans bavures et les épaisseurs 2,4 et 2,5 mm pour des opérations de tronçonnage universelles.
Ajouter à la liste

2,56 €/ Unitéhors TVA

3,10 €TVA incluse

Vendu par: 25Commande minimum: 25

170 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
PFERD
Diamètre de disque
115 mm
Diamètre de forage
22.23 mm
Epaisseur
1 mm
Approprié pour acier ino
Oui
Granulation
60
Dureté
R
Matériau du revêtement
Corindon
Forme
Plat
Hauteur de/à
22.23 mm