Eriks
PFERD

PFERD Meule à tronçonner pour l'acier A60SSG 125x1,0mm plate

  • ERIKS:23428280
  • Fabricant:4007220499740
Image 1
Meule à tronçonner SG STEEL pour l'usinage de l'acier

Modèle : corindon (A 24, A 30, A 46, A 60) avec liant en résine synthétique renforcé de fibre. Alésage normalisé de 22,23 mm.

Applications : usinage de l'acier. Tronçonnage de tôles, profilés et matériaux pleins, réalisation d'ouvertures. Les meules à tronçonner minces (de 1,0 à 1,9 mm d'épaisseur) conviennent parfaitement au tronçonnage rapide, confortable et sans bavures ; les épaisseurs de 2,4 mm conviennent au tronçonnage universel et les épaisseurs de 3,0 à 3,2 mm aux plus grandes durées de vie avec une stabilité latérale élevée.

SG STEEL
Corindon haute performance (A), dur.
Très longue durée de vie et grande performance de tronçonnage.
Ajouter à la liste

2,85 €/ Unitéhors TVA

3,45 €TVA incluse

Vendu par: 25Commande minimum: 25

75 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
PFERD
Diamètre de disque
125 mm
Diamètre de forage
22.23 mm
Epaisseur
1 mm
Approprié pour métal
Oui
Granulation
60
Dureté
S
Matériau du revêtement
Corindon
Forme
Plat
Hauteur de/à
22.23 mm