Eriks
PFERD

PFERD Meule a tronconner droite pour aluminium A30NSG 115x1mm

  • ERIKS:12035125
  • Fabricant:4007220804964
Image 1
Meule à tronçonner pour l’usinage de l’aluminium

SG ALU
Modèle : corindon haute performance (A) et carbure de silicium (C), tendre, avec liant en résine synthétique renforcé de fibres pour une durée d’utilisation maximale et une performance de tronçonnage élevée. Alésage normalisé 22,23 mm.

Applications : tronçonnage de tôles et de profilés, réalisation d’ouvertures. Pas d’encrassement de la meule à tronçonner même sur des matériaux tendres et huileux. Les meules à tronçonner minces (1,0 mm d’épaisseur) conviennent parfaitement au tronçonnage rapide, confortable et sans bavures, l’épaisseur de 1,6 mm convient au tronçonnage universel. Les épaisseurs 2,4 à 2,9 mm conviennent pour une utilisation robuste.

Remarque : ne contient pas de charges pouvant laisser des résidus indésirables sur la pièce à usiner. La surface peut donc être soudée immédiatement.

Ajouter à la liste

2,56 €/ Unitéhors TVA

3,10 €TVA incluse

Vendu par: 25Commande minimum: 25

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
PFERD