Eriks
PFERD

PFERD Meule a tronconner droite A60PSG 40x1,1x6mm

  • ERIKS:23428332
  • Fabricant:4007220165645
Image 1
Meule à tronçonner petit diamètre pour l'acier et l'INOX

SG STEELOX
Modèle : corindon (A 46, A 60), mi-dur, avec liant en résine synthétique renforcé de fibre pour une longue durée de vie et une grande performance de tronçonnage. Utilisation sur des meuleuses droites électriques et pneumatiques. Fabriqué sans matières de remplissage ferrifères, sulfurifères et chlorées.

Applications : pour l'usinage de l'acier, l'acier inoxydable, la fonte, l'aluminium, les métaux non ferreux et les alliages à base de nickel (par ex. Inconel et Hastelloy). Tronçonnage de tôles, profilés et matériaux pleins, réalisation d'ouvertures. Idéale dans les endroits peu accessibles.

Remarque : veuillez commander les porte-outils pour les meules à tronçonner séparément. Observer la vitesse de rotation maximale de la meule à tronçonner et du porte-outils.

Ajouter à la liste

2,02 €/ Unitéhors TVA

2,44 €TVA incluse

Vendu par: 50Commande minimum: 50

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
PFERD