Eriks
PFERD

PFERD Meule a tronconner droite A60PPSF-INOX 115x1mm

  • ERIKS:23428298
  • Fabricant:4007220560266
Image 1
Meule à tronçonner PSF STEELOX pour l'usinage de l'acier et de l'acier inoxydable

Modèle : corindon (A), avec liant en résine synthétique renforcé de fibre pour une très longue durée d’utilisation et une grande performance de tronçonnage. Fabriqué sans matières de remplissage ferrifères, sulfurifères et chlorées. Alésage normalisé 22,23 mm.

Applications : tronçonnage de tôles et de profilés minces, réalisation d’ouvertures. Les meules à tronçonner minces (épaisseur de 0,8 à1,9 mm) conviennent parfaitement pour des coupes rapides, fines et avec peu de bavures. Les épaisseurs 2,4 et 2,5 mm conviennent pour des tâches de tronçonnage universelles.

Ajouter à la liste

2,08 €/ Unitéhors TVA

2,52 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
PFERD
Diamètre de disque
115 mm
Diamètre de forage
22.23 mm
Epaisseur
1 mm
Approprié pour acier ino
Oui
Granulation
60
Dureté
P
Matériau du revêtement
Corindon
Forme
Plat
Hauteur de/à
22.23 mm