Eriks
PFERD

PFERD Meule a tronconner droite A46QSG-INOX 178x1,6mm

  • ERIKS:12739319
  • Fabricant:4007220957585
Image 1
Meule à tronçonner SG STEELOX pour l'usinage de l'acier et de l'acier inoxydable

Modèle : corindon (A), avec liant en résine synthétique renforcé de fibre pour une très longue durée d’utilisation et une grande performance de tronçonnage. Fabriqué sans matières de remplissage ferrifères, sulfurifères et chlorées. Alésage normalisé 22,23 mm.

Applications : tronçonnage de tôles et de profilés minces, réalisation d’ouvertures. Les meules à tronçonner minces (épaisseur de 0,8 à1,9 mm) conviennent parfaitement pour des coupes rapides, fines et avec peu de bavures. Les épaisseurs 2,4 et 2,5 mm conviennent pour des tâches de tronçonnage universelles.

Ajouter à la liste

3,71 €/ Unitéhors TVA

4,49 €TVA incluse

Vendu par: 25Commande minimum: 25

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
PFERD
Approprié pour acier ino
Oui