Modèle : corindon (A), avec liant en résine synthétique renforcé de fibre pour une très longue durée d’utilisation et une grande performance de tronçonnage. Fabriqué sans matières de remplissage ferrifères, sulfurifères et chlorées. Alésage normalisé 22,23 mm.
Applications : tronçonnage de tôles et de profilés minces, réalisation d’ouvertures. Les meules à tronçonner minces (épaisseur de 0,8 à1,9 mm) conviennent parfaitement pour des coupes rapides, fines et avec peu de bavures. Les épaisseurs 2,4 et 2,5 mm conviennent pour des tâches de tronçonnage universelles.
1,66 €/ Unitéhors TVA
2,01 €TVA incluse
Vendu par: 25Commande minimum: 25
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150