Modèle : corindon (A) avec liant en résine synthétique renforcé de fibres. Alésage normalisé 22,23 mm.
Applications : tronçonnage de tôles, profilés et matériaux massifs, réalisation d’ouvertures. Les meules à tronçonner minces (de 1,0 à 1,9 mm d’épaisseur) conviennent parfaitement pour des coupes rapides, fines et avec peu de bavures, les épaisseurs de 2,4 à 3,2 mm pour une utilisation robuste.
SG STEEL
Corindon haute performance (A), dur.
Très longue durée de vie et grande performance de tronçonnage.
3,00 €/ Unitéhors TVA
3,63 €TVA incluse
Vendu par: 25Commande minimum: 25
Date de livraison estimée - 11/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | PFERD |
Diamètre de disque | 125 mm |
Diamètre de forage | 22.23 mm |
Epaisseur | 2.4 mm |
Approprié pour métal | Oui |
Granulation | 30 |
Dureté | S |
Matériau du revêtement | Corindon |
Forme | Plat |
Hauteur de/à | 22.23 mm |