Modèle : corindon (A) avec liant en résine synthétique renforcé de fibres. Alésage normalisé 22,23 mm.
Applications : tronçonnage de tôles, profilés et matériaux massifs, réalisation d’ouvertures. Les meules à tronçonner minces (de 1,0 à 1,9 mm d’épaisseur) conviennent parfaitement pour des coupes rapides, fines et avec peu de bavures, les épaisseurs de 2,4 à 3,2 mm pour une utilisation robuste.
SG STEEL
Corindon haute performance (A), dur.
Très longue durée de vie et grande performance de tronçonnage.
2,58 €/ Unitéhors TVA
3,12 €TVA incluse
Vendu par: 25Commande minimum: 25
Date de livraison estimée - 11/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150