PSF ALU + STONE
Modèle : carbure de silicium (C), dur, avec liant en résine synthétique renforcé de fibres pour une durée d’utilisation maximale et une performance de tronçonnage élevée. Alésage normalisé 22,23 mm.
1,79 €/ Unitéhors TVA
2,17 €TVA incluse
Vendu par: 25Commande minimum: 25
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | PFERD |
Diamètre de disque | 125 mm |
Diamètre de forage | 22.23 mm |
Epaisseur | 2.4 mm |
Approprié pour béton | Oui |
Approprié pour béton/bloc de béton | Oui |
Approprié pour brique | Oui |
Approprié pour pierre naturelle | Oui |
Approprié pour tuile | Oui |
Approprié pour béton avé | Oui |
Granulation | 30 |
Dureté | P |
Matériau du revêtement | Carbure de silicium |
Forme | Moyeu déporté |
Hauteur de/à | 22.23 mm |