Eriks
PFERD

PFERD Meule a tronconner C24PPS droite 230x3,2mm

  • ERIKS:23875483
  • Fabricant:4007220163658
Image 1
Meule à tronçonner pour l’usinage de la pierre

PSF ALU + STONE
Modèle : carbure de silicium (C), dur, avec liant en résine synthétique renforcé de fibres pour une durée d’utilisation maximale et une performance de tronçonnage élevée. Alésage normalisé 22,23 mm.

Ajouter à la liste

3,07 €/ Unitéhors TVA

3,71 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
PFERD
Diamètre de disque
230 mm
Diamètre de forage
22.23 mm
Epaisseur
3.2 mm
Approprié pour béton
Oui
Approprié pour béton/bloc de béton
Oui
Approprié pour brique
Oui
Approprié pour pierre naturelle
Oui
Approprié pour tuile
Oui
Approprié pour béton avé
Oui
Granulation
24
Dureté
P
Matériau du revêtement
Carbure de silicium
Forme
Plat
Hauteur de/à
22.23 mm