Eriks
PFERD

PFERD Meule a rectifier sur tige AW120LR cylindrique PFZY 1015 3mm 10x15mm

  • ERIKS:23429054
  • Fabricant:4007220145050
Image 1
Meule à rectifier sur tige POLIFLEX, forme cylindrique

Modèle : corindon supérieur K 120. Qualité de surface améliorée et grande longévité. Forme cylindrique.

Remarque : ces meules à rectifier sur tige sont faciles à profiler à l'aide d'outils à dresser.



PF ZY LR
Corindon supérieur blanc (AW), liant dur et solide. Vitesse périphérique préconisée 15–20 m/s.

Ajouter à la liste

4,23 €/ Unitéhors TVA

5,12 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
PFERD
Matériau du revêtement
Alumine
Granulation
120
Diamètre
10 mm
Forme
Forme cylindrique ZY
Longueur
15 mm
Raccord par broches
3 mm