Modèle : corindon supérieur K 120. Qualité de surface améliorée et grande longévité. Forme cylindrique.
Remarque : ces meules à rectifier sur tige sont faciles à profiler à l'aide d'outils à dresser.
Type de grain AR, souple, couleur rose. Vitesse périphérique préconisée 10 à 12 m/s.
Applications : approprié au meulage fin sur des surfaces de pièces en acier non trempé, acier inoxydable (INOX) et métaux non ferreux.
5,14 €/ Unitéhors TVA
6,22 €TVA incluse
Vendu par: 10Commande minimum: 10
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | PFERD |
Matériau du revêtement | Alumine |
Granulation | 120 |
Diamètre | 15 mm |
Forme | Forme cylindrique ZY |
Longueur | 30 mm |
Raccord par broches | 6 mm |