Eriks
PFERD

PFERD Meule a rectifier sur tige AR120GR cylindrique PFZY 1010 3mm 10x10mm

  • ERIKS:23872696
  • Fabricant:4007220144947
Image 1
Meule à rectifier sur tige POLIFLEX® AR

Modèle : corindon supérieur K 120. Qualité de surface améliorée et grande longévité. Forme cylindrique.

Remarque : ces meules à rectifier sur tige sont faciles à profiler à l'aide d'outils à dresser.



Type de grain AR, souple, couleur rose. Vitesse périphérique préconisée 10 à 12 m/s.

Applications : approprié au meulage fin sur des surfaces de pièces en acier non trempé, acier inoxydable (INOX) et métaux non ferreux.

Ajouter à la liste

4,23 €/ Unitéhors TVA

5,12 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
PFERD
Matériau du revêtement
Alumine
Granulation
120
Diamètre
10 mm
Forme
Forme cylindrique ZY
Longueur
10 mm
Raccord par broches
3 mm