Eriks
PFERD

PFERD Meule à boisseau droite 20C16QSG 110x22,2mm

  • ERIKS:23428372
  • Fabricant:4007220164808
Image 1
Meule boisseau SG CAST + STONE pour l'usinage de la pierre

Modèle : modèle mi-dur, avec liant en résine synthétique pour une longue durée de vie et une grande performance de meulage. Alésage normalisé de 22,23 mm.

Applications : la vitesse de travail maximale autorisée est de 50 m/s.

SG CAST + STONE
Carbure de silicium (C). Pour le meulage de surface, le chanfreinage et l'ébarbage.
Ajouter à la liste

21,28 €/ Unitéhors TVA

25,75 €TVA incluse

Vendu par: 2Commande minimum: 2

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
PFERD
Diamètre de disque
110 mm
Diamètre de forage
22.23 mm
Epaisseur
20 mm
Granulation
16
Dureté
Q
Matériau du revêtement
Carbure de silicium
Forme
Bol
Hauteur de/à
22.23 mm