Eriks
PFERD

PFERD Mandrin porte-outils pour disques POLICLEAN PCLB 6/6/26

  • ERIKS:23428879
  • Fabricant:4007220471579
Image 1
Le porte-outils réduit considérablement les temps de montage.
Le remplacement des disques peut être effectué sans retirer la tige de la pince de serrage de l'entraînement d'outils.
PFERD propose trois porte-outils pour le montage de 1, 2 ou 3 disques.
Explication concernant les abréviations : S = diamètre de la tige L = longueur de la tige
Système de montage pour disques POLICLEAN® avec possibilité d’empilage.
Ajouter à la liste

10,21 €/ Unitéhors TVA

12,35 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
PFERD