Eriks
PFERD

PFERD Manchon abrasif zirconium Cool 22x20mm Z50

  • ERIKS:23872952
  • Fabricant:4007220148020
Image 1
Manchons zirconium, grain 50

Modèle : garniture en corindon zirconien avec liant en résine synthétique (Z-COOL). Puissance de meulage extrêmement agressive en présence d'une pression d'appui élevée ce qui permet un excellent enlèvement de matière. Sans échauffement, aucun encrassement de l'outil. Enlèvement de matière maximum et extrême longévité.

Applications : pour INOX. Pour l'usinage de pièces moulées, de rayons et d'alésages avec des arbres flexibles et/ou des perceuses.

Ajouter à la liste

0,54 €/ Unitéhors TVA

0,65 €TVA incluse

Vendu par: 100Commande minimum: 100

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
PFERD