Eriks
PFERD

PFERD Manchon abrasif corindon 60x30mm G50

  • ERIKS:23872992
  • Fabricant:4007220148532
Image 1
Abrasive sleeve, aluminium oxide, grit 50

Design: Resin-bonded aluminium (A), thick-lined. Excellent grit friction, long life, minimal pressure and good flexibility. Application: For steel, plastic, GRP and wood. Also limited suitability for cast. For working processing chamfers, radii, and bores with flexible shafts or drilling machines.

Ajouter à la liste

1,33 €/ Unitéhors TVA

1,61 €TVA incluse

Vendu par: 100Commande minimum: 100

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
PFERD
Matériau du revêtement
Alumine
Granulation
50
Diamètre
60 mm
Longueur
30 mm