Design: Resin-bonded aluminium (A), thick-lined. Excellent grit friction, long life, minimal pressure and good flexibility. Application: For steel, plastic, GRP and wood. Also limited suitability for cast. For working processing chamfers, radii, and bores with flexible shafts or drilling machines.
0,78 €/ Unitéhors TVA
0,94 €TVA incluse
Vendu par: 100Commande minimum: 100
Date de livraison estimée - 11/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | PFERD |
Matériau du revêtement | Alumine |
Granulation | 50 |
Diamètre | 30 mm |
Longueur | 30 mm |