Eriks
PFERD

PFERD Manchon abrasif CO-Cool 60x30mm G120

  • ERIKS:12052218
  • Fabricant:4007220772447
Image 1
Manchon abrasif, céramique, grain 120

Modèle : garniture en céramique avec liant en résine synthétique (CO-COOL). Puissance de meulage extrêmement agressive en présence d'une pression d'appui élevée ce qui permet un excellent enlèvement de matière. Sans échauffement, aucun encrassement de l'outil. Enlèvement de matière maximum et extrême longévité.

Applications : pour l'aluminium, l'acier et l'INOX. Pour une forte abrasion avec enlèvement élevé sur les matériaux durs, solides et qui sont de mauvais conducteurs de chaleur.

Ajouter à la liste

1,88 €/ Unitéhors TVA

2,27 €TVA incluse

Vendu par: 100Commande minimum: 100

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
PFERD