Eriks
PFERD

PFERD Manchon abrasif 45x30 P240 Oxyde d'aluminium

  • ERIKS:23872982
  • Fabricant:4007220148419
Image 1
Available in cylindrical and conical shapes.Abrasive: Aluminium oxide A - Suitable for general grinding applications from fine to very fine grinding on metals and other materials.
Ajouter à la liste

1,05 €/ Unitéhors TVA

1,27 €TVA incluse

Vendu par: 100Commande minimum: 100

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
PFERD
Matériau du revêtement
Alumine
Granulation
240
Diamètre
45 mm
Longueur
30 mm