Eriks
PFERD

PFERD Manchon abrasif 38x25 P80 Oxyde d'aluminium

  • ERIKS:23872975
  • Fabricant:4007220148303
Image 1
Available in cylindrical and conical shapes.Abrasive: Aluminium oxide A - Suitable for general grinding applications from fine to very fine grinding on metals and other materials.
Ajouter à la liste

0,99 €/ Unitéhors TVA

1,20 €TVA incluse

Vendu par: 100Commande minimum: 100

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
PFERD
Matériau du revêtement
Alumine
Granulation
80
Diamètre
38 mm
Longueur
25 mm