Eriks
PFERD

PFERD Manchon abrasif 06x10 P150 Oxyde d'aluminium

  • ERIKS:23872921
  • Fabricant:4007220147634
Image 1
Available in cylindrical and conical shapes.Abrasive: Aluminium oxide A - Suitable for general grinding applications from fine to very fine grinding on metals and other materials.
Ajouter à la liste

0,35 €/ Unitéhors TVA

0,42 €TVA incluse

Vendu par: 100Commande minimum: 100

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
PFERD
Matériau du revêtement
Alumine
Granulation
150
Diamètre
6 mm
Longueur
10 mm