Eriks
PFERD

PFERD Manche métallique pour brosse à tube M6 - 800mm

  • ERIKS:23874111
  • Fabricant:4007220660805
Image 1
Pour atteindre des endroits difficiles d'accès avec des brosses à tubes, il convient d'utiliser des prolongateurs (IBUV),
des manches métalliques (IBUS) et des manches à serrage rapide (SWG).
Vous trouverez les différentes combinaisons de longueurs possibles dans le tableau « Combinaisons possibles ».
Veuillez respecter le ø extérieur du manchon fileté M6 = 12 mm 3/8 = 12 mm 1/2 = 16 mm
Ajouter à la liste

6,01 €/ Unitéhors TVA

7,27 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
PFERD
Longueur
800 mm