Eriks
PFERD

PFERD Lunettes de protection SB TB-5

  • ERIKS:13553202
  • Fabricant:4007220101919
Image 1
Bonne résistance mécanique (classe F: résistance aux chocs de faible énergie à 45m/s)
Extrêmement résistantes aux rayures et aux produits chimiques sur l’extérieur.
Ventilation excellente et agréable pour les yeux, verre antibuée à l’intérieur.
Protection anti-UV à 100% (UV400), nettoyage particulièrement facile.
S'ajustent d'elles-mêmes à la morphologie du visage grâce aux branches Twist flexibles.
Appuis en caoutchouc au niveau du front et du nez pour un maintien parfait.
Ajouter à la liste

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
PFERD
Type
TB-5
Poids
150 g