Eriks
PFERD

PFERD Lime Habilis (lime a main) diamant 4 pans 215mm D126

  • ERIKS:23871014
  • Fabricant:4007220017333
Image 1
Lime diamantée Habilis (lime à main)

Modèle : corps de type suisse en acier à lime spécial forgé et meulé. A grain universel D 126 moyen (conforme à la norme FEPA). Lime de précision chromée dure et galvanisée.

Application : de par leur taille elles sont particulièrement adaptées à l'usinage précis et rationnel de surfaces de grandes dimensions.

Ajouter à la liste

37,97 €/ Unitéhors TVA

45,94 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
PFERD
Type
Lime
Forme
Trou à quatre-pans
Modèle
D126
Longueur
215 mm
Largeur
5.5 mm
Epaisseur
5.5 mm